SAB-401R-1 ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト 75712867 SAB-401R-1 ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト 75712867 SAB-401R-1 ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト 75712867

ステンレス防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75712867 品番SAB-401R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐蝕性に優れています。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。

材質ステンレス 表面処理ヘアーラインバフ研磨 寸法L1(mm)149.4 寸法L2(mm)28.4 寸法L3(mm)116 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)117 寸法L6(mm)13.5 寸法L7(mm)27.1 寸法L8(mm)72 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)27 寸法H1(mm)93 寸法t(mm)3 質量(g)420 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする