ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
ステンレス防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75712876
品番
SAB-402R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐蝕性に優れています。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーラインバフ研磨
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
25.4
寸法L3(mm)
95
寸法L4(mm)
11.5
寸法L5(mm)
96
寸法L6(mm)
12
寸法L7(mm)
27
寸法L8(mm)
65
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
8
寸法W4(mm)
24
寸法H1(mm)
75
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
325
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。