接触/非接触レーザー測定可能 10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ 非接触測定時は50-200mmまで測定可能 回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能 最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載 バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい バックライトはON/OFF切替可能 1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能 自動パワーオフ機能搭載 保護カバー付き 1年保証