最大風速約360L/min(13CFM)出力4.5kPaのハイスピード送風 約1分でエアマットを膨張、40秒で排気可能 大容量2600mAhバッテリー内蔵 USB Type-C急速充電対応 卵のようなミニボディで携帯性抜群 バックパックなどに装着可能なフック付き 600ルーメンLEDライト搭載で、夜間作業や停電時の照明としても活躍 LEDライトは3段階切替モード搭載!最長40時間使用可能 5種ノズル付き 電源は長押し起動で誤作動防止 充電中は起動不可設計で安全性を確保 1年保証