充電式ポータブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75714050 品番PAP-2L
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

最大吐出量2L/min×2ポート対応
推奨水深〜90cm
魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給
内径4mmホース用
最大約79時間の長時間稼働
連続モード/間欠モードの2モード運転
6段階風量調整可能
低振動モーター+防振ゴム足4点支持
夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様
USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能
バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)
停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)
防水等級IPX4
軽量コンパクト
釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き
1年保証

付属品逆止弁・金属フック 型式PAP-2L 寸法(mm)128×83×44 質量(g)500 切替方式【電源】AC/DC自動切替※AC接続時、通常エアーポンプ/停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替 騒音値(dB)≦35 連続使用時間約12〜37時間 使用時間【間欠】約25〜79時間 送風量【最大】2L/min ×2ポート 風量調整6段階 適合ホース内径(Φmm)4 充電方式USB Type-C充電 運転モード連続/間欠(8秒ON・10秒OFF) 防水保護等級IPX4 深さ(cm)【推奨水深】〜90
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする