画像準備中

多機能コードレスハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75714120 品番VC-01
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

片手で扱いやすく、車内や狭い場所の清掃に最適
細かなホコリやゴミ、キーボードの隙間までしっかり除去
高密度HEPAフィルターを搭載
18000Paの強力吸引
2段階モード切替!省エネモード/強力モードをワンタッチで使い分け
4WAY多機能設計
軽量&コードレスで取り回し自由
約3時間充電で最大40分使用可能
ボタンを押すだけのワンタッチごみ捨て
500mlペットボトル相当サイズ
60dB以下の低騒音設計
LED表示ランプ付き
USB Type-C充電式
ダストカップ/フィルターは丸洗い可能
1年保証

用途車内清掃/キーボード/室内ホコリ取り など 付属品ノズル6種/フィルター2個/Type-C充電ケーブル/取扱説明書 型式VC-01 寸法(mm)255×55×50 質量(g)500 電源USB Type-C充電式(急速充電可能) 機能吸引/吹き出し/空気入れ/空気抜き 吸引能力最大18000Pa 使用時間約40分(省エネモード)、約20分(強力モード) 充電時間約3時間 モード2段階切替 使用可能時間(分間)最大40
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする