LED警告灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75714138 品番LWL-6R
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能
マグネット付きで簡単設置
取付フック付き
点滅/フラッシュ/回転など6種類の点灯モード搭載!
ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能
発光色:赤色
乾電池式(単3電池×3)
電池式なので非常用ライトにもオススメ
1年保証

用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に 材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット 型式LWL-6R 寸法(mm)Φ93×50 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-40-120 電源単3電池×3本(別売) 発光色赤色 光源LED 保証期間1年 モード【点灯】6種類
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする