DC24V用 淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応 ガソリン、高濃度アルコールなど引火性液体は使用不可 最大約35L/分のハイパワー吐出 高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能 本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様) 完全密閉/多重シール構造で漏れを防止 低騒音設計で作業効率も向上 底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止 フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単 3種類のホースニップル付き ON/OFFスイッチ付き ワニ口バッテリークリップ付き 1年保証