ペタンV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード75714188 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

固着性にすぐれ、雨による薬剤の流亡をふせぎ、効果を高めます。
水によくなじみ、浮遊・沈澱しません。
容器などにベトつかず、噴口もつまりません。

有効成分パラフィン:42.0% 成分その他:水、有機溶剤、界面活性剤 等 58.0% 性状乳白色粘稠液体 有効期限(年)3 種類展着剤 農林水産省登録第(号)14931 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする