クサブロック水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250g) 注文コード75714267 品番-
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥9,557
販売価格(税別)
8,688

少ない薬量で、安定した処理層を形成し、長期間抑草します
寒地型西洋芝への安全性も高くベントグリーン周りでも使用できます
土壌吸着性が高く、蒸気圧が低いため流亡・揮散の心配がありません

適合場所樹木類:公園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 剤形顆粒水和剤 適合雑草日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス)、樹木類 性状黄色水和性細粒 使用可能回数2回以内 使用方法日本芝、西洋芝(バミューダグラス)、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス):全面土壌散布、樹木類:植栽地を除く樹木類の周辺地に全面土壌散布 成分65.0%プロジアミン 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(バミューダグラス、ベントグラス、ブルーグラス)、樹木等 農林水産省登録第(号)21998 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
※本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
※発芽後の雑草に対しては、効果が劣るので必ず雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
※キク科雑草には効果がないので、それらの優占する所では使用しないでください。また、ゴルフ場においてはグリーンでは使用しないでください。
※散布に使った器具類は良く水洗いして、他の用途に使用する時は影響のないように注意してください。
※激しい降雨の予想される場合は、使用をさけてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
【環境保護上の注意】
※公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
※本剤の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
※散布薬剤の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分注意してください。
※水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
【水産動植物に関する注意】
※水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする