メダリオン水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード75714337 品番-
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

効果の高い新規系統薬剤のため、夏場の炭疽病のローテーション散布が楽になります
ベントグラスへ高い安全性を有し、少水量散布にも対応できるため、ベントグリーンに安心してご使用いただけます
予防的な散布で藻類の発生をおさえることができます

適合病害虫カーブラリア葉枯病、デッドスポット病、ドレクスレラ葉枯病、炭疽病、紅色雪腐病、葉腐病(ブラウンパッチ)、藻類 剤形水和剤 適合作物日本芝、西洋芝(ベントグラス) 有効成分50.0%フルジオキソニル 性状類白色水和性粉末45μm以下 使用方法散布 使用可能回数4回以内 農林水産省登録第(号)22532
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬剤を調製し、使いきってください。
※藻類に対して使用する場合は、散布タイミングを逸しないように発生初期に本剤を散布し、十分な効果が得られない場合には、14日前後の間隔で反復処理を行ってください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※この登録に係る使用方法では該当がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする