画像準備中

アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75714646 品番IWS-50AP
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
全長(mm)335 質量(g)770 機能ラチェット機構/トグル機構 対応コネクタAnderson SB50 / SB120 / SB175 保証期間1年 適合ケーブル8AWG・6AWG・4AWG・1/0AWG 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする