画像準備中

PCM長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ブラック 注文コード75715775 品番76015
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

冷感ニット×冷感プリントのW冷感インナーが登場!
ひんやり冷たい接触冷感ニットに、熱を吸収し続ける相変化材料
PCMプリントを融合。着た瞬間だけでなく、夏の猛暑下でも冷たさが持続。

用途作業 アウトドア ブラック サイズS 胸囲(cm)80 混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10 着丈(cm)66 裄丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする