アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの インナーコンプレッション 長袖
PCM長袖コンプレッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
75715818
品番
76015
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷感ニット×冷感プリントのW冷感インナーが登場!
ひんやり冷たい接触冷感ニットに、熱を吸収し続ける相変化材料
PCMプリントを融合。着た瞬間だけでなく、夏の猛暑下でも冷たさが持続。
用途
作業 アウトドア
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
106
混率(%)
ナイロン90・ポリウレタン10
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
81