ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
ビルトインコンロ メタルトップリシーズ 無水両面焼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75716543
品番
N3WT5RWTQ1
参考基準価格(税別)
¥121,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。
無水両面焼 サイドモールレス仕様 ホーロートッププレート
ガスの種類
12A・13A
幅(cm)
(トッププレート)60
材質(トッププレート)
ホーロートッププレート
色
(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
付属品
なし
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
3口
仕様
ダブル高火力&ダブルトロ火、ダブル温度調節機能、炊飯機能:ごはん&おかゆモード
関連資料:
納入仕様図(0.32MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません