ビルトインコンロ メタルトップリシーズ 無水片面焼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75716568 品番 N3GT2RWTQ1
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。
無水片面焼 ホーロートッププレート

ガスの種類12A・13A 幅(cm)(トッププレート)60 材質(トッププレート)ホーロートッププレート (トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス 付属品なし 電源乾電池(単1・1.5V×2個) 口数3口 仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、温度調節機能(右)、炊飯機能:ごはん&おかゆ(左)モード
関連資料:納入仕様図(0.32MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする