ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) ホーロートップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
色
(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)シルバーフェイス
注文コード
75716656
品番
N2G23KSQ1SV
参考基準価格(税別)
¥117,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅45cmのグリル付きコンパクトタイプ
無水片面焼 ホーロートッププレート
ガスの種類
LPG
幅(cm)
(トッププレート)45
材質(トッププレート)
ホーロートッププレート
色
(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)シルバーフェイス
付属品
なし
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
2口
仕様
無水片面焼
関連資料:
納入仕様図(0.3MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません