※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの呼びM6首下長(mm)10注文コード75716848品番6-GLHCS M6x10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・呼び・首下長など35種類から選べます他の種類を見る 軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。