小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75716952 品番 MRS-GDL 2
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質超硬合金 全長(mm)58 溝長(mm)25.2 シャンク径(Φmm)3 刃先径(Φmm)2 表面処理スムースコート ねじれ角(°)30 適合被削材種ステンレス鋼:◎ 直径許容差0〜-0.008

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75717171
2022-12-29
用途:
ゴム磁石の穴あけ加工
猫の手工房 様 (製造業)

ツールホルダーがエンドミルシャンク対応なのでストレートドリルは使用できない。
ハイスだと摩耗が激しいので超硬が欲しかったので要求にぴったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする