OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスその他ドリル
極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75717616
品番
UVM-LDS 0.05×120°×3
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
0.05
有効長(mm)
0.075
コーティング
ダイヤモンドコーティング