OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75721764
品番
DG-EBM R3×12
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃長(mm)
12
刃数
4
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
DGコーティング
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.015
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。