6-Z M5X1000 チタン寸切ボルト 由良産商 75723455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-Z M5X1000 チタン寸切ボルト 由良産商 75723455
6-Z M5X1000 チタン寸切ボルト 由良産商 75723455

チタン寸切ボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
呼びM5
ピッチ0.8
内容量1個注文コード75723455品番6-Z M5X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

呼びM5ピッチ0.8材質純チタン首下長(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75723437
2022-08-11
用途: 模型飛行機

鉄やステンレスよりも軽量なので飛行機の軽量化に貢献してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする