※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-Z M5X1000 (10pcs) チタン寸切ボルト 由良産商 75723525 6-Z M5X1000 (10pcs) チタン寸切ボルト 由良産商 75723525

チタン寸切ボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75723525 品番 6-Z M5X1000 (10pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

呼びM5 ピッチ0.8 材質純チタン 首下長(mm)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75723437
2022-08-11
用途:
模型飛行機

鉄やステンレスよりも軽量なので飛行機の軽量化に貢献してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする