New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ
New-Era(ニューエラー)の ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
サイズ
2
注文コード
75725598
品番
CTR-GT2-TH
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
タイプ
標準
マグネット
無し
ポート位置
対称形
サイズ
2
スイッチ
無し
駆動方式
ラック&ピニオン
作動方式
複動
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.70
最低使用圧力(MPa)
0.15
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5〜60
クッション
無し
角度調整範囲
各揺動端±5°
配管接続口径
M5×0.8
給油
不要
RoHS指令(10物質対応)
対応