New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ
New-Era(ニューエラー)の ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
90
サイズ
2
注文コード
75725659
品番
CTR-SD2-TH
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
タイプ
テーブル
サイズ
2
駆動方式
ラック&ピニオン
使用温度範囲(℃)
5〜60
クッション
無し
トルク(N・m)
0.2
質量(g)
255〜
エネルギー(J)
許容:0.017
許容スラスト荷重(N)
30
許容ラジアル荷重(N)
40
機能
角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
RoHS指令(10物質対応)
対応