曜日別特売
CTRS-GT06-TH-RC12 ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ New-Era(ニューエラー) 75725765

ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)180サイズ06注文コード75725765品番CTRS-GT06-TH-RC12
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
揺動角度(°)180タイプ標準マグネット付きポート位置対称形サイズ06スイッチRC1駆動方式ラック&ピニオン作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.70最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60クッション無し角度調整範囲各揺動端±5°配管接続口径M5×0.8給油不要リード線取出方向直角方向電圧(V)DC12~24接点有接点2線表示灯の有り無し付きスイッチ数2個付リード線長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする