ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)90 サイズ06 注文コード75726009 品番CTRS-GT06-TQ-RC52LA
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は揺動角度・サイズなど216種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(°)90 タイプ標準 マグネット付き ポート位置対称形 サイズ06 スイッチRC5 駆動方式ラック&ピニオン 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.70 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 クッション無し 角度調整範囲各揺動端±5° 配管接続口径M5×0.8 給油不要 リード線取出方向直角方向 電圧(V)DC5〜24 接点無接点3線 表示灯の有り無し付き スイッチ数2個付 リード線長さ(mm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする