超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.75 注文コード75726183 品番DG-LN-EBD R0.75×40
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はボール半径Rなど33種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金 刃長(mm)2.3 刃数2 全長(mm)80 刃径(Φmm)1.5 R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.75 シャンク径(Φmm)4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする