用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品レバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個
材質ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS304
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-10〜+50
ホース内径(Φmm)32
許容曲げ半径(mm)300
ホース外径(Φmm)43.8
許容圧力(MPa)0.5(23℃時)