New-Era(ニューエラー)
ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75727759
品番
PPTF-SR10-10-TP
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・仕様
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10、フルーティング:3
作動方式
複動
フローティング
作動方向:ポートを手前にして右側
配管方法
直接配管式
ストローク調整ユニット
無
最大積載量(kg)
ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4
配管接続口径
TPタイプ:M5×0.8
機構
ガイド:リニアガイド
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
最低使用圧力(MPa)
0.15、ショックアブソーバ付:0.20
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5~60
最低使用速度(mm/s)
30
使用頻度
最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m
給油
不要
スプリング力(N)
(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6
機能
フローティング
RoHS指令(10物質対応)
対応