ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10、フルーティング:3 シリンダ内径(Φmm)10 注文コード75727777 品番PPTF-SR10-10-TPQR
参考基準価格(税別)¥24,840 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など127種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10、フルーティング:3 作動方式複動 フローティング作動方向:ポートを手前にして右側 配管方法直接配管式 ストローク調整ユニット両側金属ストッパ付 最大積載量(kg)ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4 配管接続口径TPタイプ:M5×0.8 機構ガイド:リニアガイド 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15、ショックアブソーバ付:0.20 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 最低使用速度(mm/s)30 使用頻度最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m 給油不要 スプリング力(N)(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6 機能フローティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする