ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 シリンダ内径(Φmm)12 仕様フローティング機構:付、マグネット・スイッチレール:なし、フローティング作動方向:ポートを手前にして右側、ガイド機構:リニアガイド 注文コード75727899 品番PPTF-SR12-15-PPQR
参考基準価格(税別)¥28,390 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など127種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式複動 配管方法ベース配管式 ストローク調整ユニット両側金属ストッパー付 最大積載量(kg)0.6 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 最低使用速度(mm/s)30 給油不要 シリーズPPT スイッチなし リード線(m)1 最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソー付45) 仕様フローティング機構:付、マグネット・スイッチレール:なし、フローティング作動方向:ポートを手前にして右側、ガイド機構:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする