シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10、フルーティング:3
作動方式複動
フローティング作動方向:ポートを手前にして右側
配管方法べース寸配管式
ストローク調整ユニット両側金属ストッパ付
最大積載量(kg)ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25
配管接続口径TPタイプ:M5×0.8
機構ガイド:リニアガイド
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15、ショックアブソーバ付:0.25
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)50
使用頻度最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m
給油不要
スプリング力(N)(理論)セット時:3.2、フローティング時:4.0
機能フローティング
RoHS指令(10物質対応)対応