曜日別特売
- 新感覚耳かき みみごごち 松本金型 75728327

新感覚耳かき みみごごち

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ピンク注文コード75728327品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。

ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75728302
2023-03-30
用途: 耳掃除の仕上げ。
森鋲螺製作所

乾燥耳ですので耳掃除の後、このブラシで掻き出すと綺麗に取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする