曜日別特売
PPTFS-SR10-10-PPQT ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ New-Era(ニューエラー) 75728373

ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様フローティング機構:付、マグネット・スイッチレール:あり、フローティング作動方向:ポートを手前にして右側、ガイド機構:リニアガイド注文コード75728373品番PPTFS-SR10-10-PPQT
参考基準価格(税別)¥25,990販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動配管方法ベース配管式ストローク調整ユニット両側ラバーストッパー付最大積載量(kg)0.8配管接続口径M5×0.8使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソー付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30給油不要シリーズPPTスイッチなしリード線(m)1最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソー付45)仕様フローティング機構:付、マグネット・スイッチレール:あり、フローティング作動方向:ポートを手前にして右側、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする