シルティロマン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード75728458 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日使うものだからこそ、品質にこだわったトイレットペーパー(ダブル)です。2枚重ねのミシン目入り。ペーパーがずれたとき又は、プリント柄が下にきたときは、上を1枚めくると揃います。テールシールなので、指でこするときれいにはがれます。ピュアパルプ100%使用、チューリップの花をイメージした2色プリントならびに香りつきの高付加価値商品です。こちらはピンクのカラーロールとなっています。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)30 種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)114 ピンク 香りさわやかな香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75728458
2022-12-05
用途:
リッチな気分
サービス業

いつも四国特紙さんのを使用してます。
高いですが気に入ってます?

対象商品:
75708273
2018-07-01
用途:
肌触り良い

肌触りが良く、見た感じも色合いが良く、当たりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする