ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 シリンダ内径(Φmm)6 仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:対称形、ガイド機構:リニアガイド 注文コード75729046 品番PPT-GT6Y-5-LP
参考基準価格(税別)¥24,080 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など1709種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPPT シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)5 配管方法軸方向配管 ストローク調整ユニットストローク調整機構無し スイッチなし リード線(m)1 最大積載量(kg)0.2 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5〜60 最低使用速度(mm/s)50 最高使用頻度(回/min)120 給油不要 仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:対称形、ガイド機構:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする