曜日別特売
PPTN-SD12-15-TP ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ New-Era(ニューエラー) 75729317

ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)15
シリンダ内径(Φmm)12
スイッチなし
なし
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし
リード線軸方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし
リード線直角方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付
リード線直角方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
配管方法直接配管式
内容量1個注文コード75729317品番PPTN-SD12-15-TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,490
シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)15配管方法直接配管式スイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)1.2配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプ仕様マグネット・スイッチレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする