曜日別特売
PPTNS-SD10-20-PP ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ New-Era(ニューエラー) 75729405

ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ストローク(mm)20
シリンダ内径(Φmm)10
スイッチなし
なし
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし
リード線軸方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし
リード線直角方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付
リード線直角方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
配管方法ベース配管式
内容量1個注文コード75729405品番PPTNS-SD10-20-PP
参考基準価格(税別)¥30,380販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20配管方法ベース配管式スイッチなしリード線(m)1最大積載量(kg)0.8配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプ仕様マグネット・スイッチレール:あり、ガイド機構:リニアタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする