New-Era(ニューエラー)
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
10
20
15
25
シリンダ内径(Φmm)
12
6
10
12
スイッチ
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
なし
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし
リード線軸方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付
リード線軸方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線直角方向/DC12~24V/有接点2線表示灯なし
リード線直角方向/DC12~24V/無接点2線表示灯付
リード線直角方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
配管方法
直接配管式
ベース配管式
直接配管式
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75729527
品番
PPTNS-SD12-15-TP-RB12
参考基準価格(税別)
¥32,630
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シリーズ
PPT
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
15
配管方法
直接配管式
スイッチ
リード線軸方向/DC12~24V/有接点2線表示灯付
リード線(m)
1
最大積載量(kg)
1.2
配管接続口径
M5×0.8
作動方式
複動
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
最低使用圧力(MPa)
0.15
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5~60
最低使用速度(mm/s)
30
最高使用頻度(回/min)
60
給油
不可
支持形式
基本形
タイプ
クリーンタイプ
スイッチ数
2
仕様
マグネット・スイッチレール:あり、ガイド機構:リニアタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応