シリーズPPT
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)15
配管方法直接配管式
スイッチリード線軸方向/DC5〜24V/無接点3線表示灯付
リード線(m)1
最大積載量(kg)1.2
配管接続口径M5×0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)30
最高使用頻度(回/min)60
給油不可
支持形式基本形
タイプクリーンタイプ
スイッチ数2
仕様マグネット・スイッチレール:あり、ガイド機構:リニアタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応