シリーズPPT
シリンダ内径(Φmm)10
ストローク(mm)20
配管方法直接配管式
ストローク調整ユニットストローク調整機構無し
スイッチなし
リード線(m)1
最大積載量(kg)0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソー付0.2)
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5〜60
最低使用速度(mm/s)30
最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソー付45)
給油不要
支持形式基本形
仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応