シリーズPPTシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30配管方法ベース配管式ストローク調整ユニット金属ストッパー両側調整機構付スイッチなし最大積載量(kg)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)30最高使用頻度(回/min)120(ショックアブソーブ付60)給油不要仕様マグネット・スイッチレール:なし、ポールとスイッチ・ストローク調整位置:基本形、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応