超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75731284 品番FX-MG-CSX90 25×12×5.0×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 呼び25×12×5.0×80 先端径(Φmm)3.8 大端径(Φmm)25 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 切刃形状3枚刃 用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(〜350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする