画像準備中

サクションホース レバー式カップリング バンドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホース内径(Φmm)32 長さ(m)25 注文コード75731358 品番GM2 32x25M OZSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はホース内径・長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に 付属品レバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個 材質ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS304 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-10〜+50 ホース内径(Φmm)32 許容曲げ半径(mm)300 ホース外径(Φmm)43.8 許容圧力(MPa)0.5(23℃時)
注意
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする