OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75731923
品番
LS-HSCT-P 1×45°×6×100
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質
超硬合金
テーパ半角公差
±30'
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1×45°×6
全長(mm)
100
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)