画像準備中

超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75731932 品番 LS-HSCT-P 1×45°×8×100
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)1×45°×8 全長(mm)100 刃長(mm)3.5 シャンク径(Φmm)8 切刃形状3枚刃 用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする