画像準備中

超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75731966 品番 LS-HSCT-P 2×45°×16×140
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)2×45°×16 全長(mm)140 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)16 切刃形状3枚刃 用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする