New-Era(ニューエラー)
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
マグネット・スイッチレール:あり、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:対称形、ガイド機構:リニアガイド
注文コード
75732074
品番
PPTS-GT6Y-5-LPQR-RC52LA
参考基準価格(税別)
¥36,120
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・仕様
など
1709
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
PPT
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
5
配管方法
軸方向配管
ストローク調整ユニット
金属ストッパー両側調整機構付
スイッチ
リード線直角方向/DC5~24V/無接点3線表示灯付
リード線(m)
3
最大積載量(kg)
0.1
作動方式
複動
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
最低使用圧力(MPa)
0.15
耐圧(MPa)
1.05
使用温度範囲(℃)
5~60
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用頻度(回/min)
120
給油
不要
スイッチ数
2
仕様
マグネット・スイッチレール:あり、ポートとスイッチ・ストローク調整位置:対称形、ガイド機構:リニアガイド
RoHS指令(10物質対応)
対応