NE-A-050-2 サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ 75732697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-A-050-2 サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ 75732697
NE-A-050-2 サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ 75732697

サクションホース・透明 【N.E-A】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)50.8
長さ(m)2
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
外径(Φmm)59.2
内容量1本注文コード75732697品番NE-A-050-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。
・オール透明で内部の流体が確認できます。

用途
一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)
灌漑用
透明長さ(m)2ピッチ(mm)10内径(Φmm)50.8外径(Φmm)59.2材質(ホース)塩化ビニール使用流体許容曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.25[2.5]特性可とう性、透明性参考質量(g/m)720
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする